Schnittschutzhandschuh W-400 Level E
Schnittschutzhandschuh W-400 Level E
SHNTSHTZHNDSHH-(W-400)-(LEVEL E)-GR8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktive PU-Beschichtung für angenehmen Tragekomfort
- Hervorragende Abrieb- und Schnittschutzleistung durch spezielle Faserkonstruktion
- Optimale Passform und Flexibilität durch Feinstrickausführung
Datenblätter(X)
Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz, Feinfühligkeit, Feinmontage und Präzisionsarbeiten mit hoher Schnittgefährdung, wie Handhabung und Bearbeitung von scharfkantigen Gegenständen in der Glas-, Metall-, KFZ-, Bauindustrie.
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Para-Aramide/Polyester/Elasthan/Stahl |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Normen | EN 388, EN 407, EN 420 |
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 | E |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!