Ściągacz do kluczy nasadowych 1/2 cala, JAW
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, wykrętak, JAW
NASADKA SPIRALNA SW21
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Spiralny profil stożkowy
- 6 ostrych profili spiralnych umożliwia mocny chwyt, nawet na maksymalnie dokręconych elementach mocujących
- Wykonany ze stali chromowo-molibdenowej
- Nasadka — ½ cala, kwadratowa
Materiały dodatkowe(X)
Do napraw i prac demontażowych we wszystkich warsztatach samochodowych/pojazdów użytkowych, warsztatach ślusarskich i obróbki metali itd.
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | 21 mm |
Długość (L1) | 34 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 29 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 27 mm |
Powłoka | Fosfatowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!