Ściągacz narzędziowy Automatycznie

Ściągacz narzędziowy, automatyczny
BALANSER MINI DO 200G D52,4X13,7 MM

Nr art. 071593 150

EAN 4045989882830

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ściągacz narzędziowy Automatycznie

Nr art. 071593 150
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
Automatyczny ściągacz do ostrzy, latarek, uchwytów na kredę, kluczy, drobnych narzędzi itp.,
Szczególnie wytrzymała linka stalowa z plastikową osłoną, odporna na zagięcia i plątanie
Linka stalowa o długości 120 cm zapewnia komfortową pracę, nawet na długość wyciągniętego ramienia
Wewnętrzne sprężyny spiralne zapewniają szybkie wycofanie uchwytów na kredę, małych narzędzi i kluczy o wadze do 200 g
Wytrzymała metalowa obudowa z praktycznym klipsem do wszystkich tradycyjnych pasów narzędziowych
Ściągacz narzędziowy zapewnia oszczędność czasu, ponieważ wszystkie ważne narzędzia są w każdym momencie w zasięgu ręki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Maks. obciążenie ciężarem

200 g

Maks. długość wyciągniętego kabla

120 cm

Materiał obudowy

Aluminium

Masa produktu (jednej sztuki)

150,000 g

Średnica zewnętrzna

52,4 mm

Grubość

13,7 mm