Ściągacz podwójny do drutu karbowanego

Ściągacz podwójny do drutu falistego

Nr art. 0691500144
EAN 4024835928946

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zaciski potrójne do prostych i zakrzywionych powierzchni o szerokim zakresie zastosowań służą do prostowania dużych i wydłużonych deformacji za pomocą ręki lub młotka bezwładnościowego

Zaciski prostujące generują ruch ciągnący zaczynający się od najniższego punktu i kończący się na równej wysokości


W porównaniu do standardowych systemów, w których prostowania dokonuje się w jednym punkcie, ruch ciągnący jest równomiernie wykorzystywany w wielu punktach.



Płaskie powierzchnie, krawędzie i zakrzywione części z blachy można obrobić


Konfigurację zacisków ściągacza podwójnego można zmienić z równych długości na stopniowe, zakrzywione ustawienie w kilka sekund.

Uwaga

Uwaga! Ściągacz podwójnego nie należy montować na hydraulicznym sprzęcie do ciągnięcia.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja
  • Należy stosować zaciski o równej długości na płaskich powierzchniach lub krawędziach, a zaciski stopniowe na zakrzywionych częściach z blachy

  • Ręczne ciągnięcie sprawdza się w przypadku części z miękkich arkuszy metalowych; do twardych i wytrzymałych elementów z blachy zaleca się użycie młotka bezwładnościowego

Materiał

Stal

Masa produktu (jednej sztuki)

934.000 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Młotek bezwładnościowy uniwersalny

SLIDHAM-UNI-BIPULLER

Do prostowania deformacji na częściach z blachy, 4 kg
x 1 szt.
Złącze

CUPL-F.SLIDHAM

Do młotka bezwładnościowego
x 1 szt.
Drut karbowany

DRUT FALISTY DL.360MMX50SZT

Do spawania na karoserii blaszanej i użytku wraz z zaciskami potrójnymi i ściągaczem podwójnym
x 50 szt.
Elektroda

ELTRD-F.WELDWRE

Do drutu karbowanego