Ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny z podwójnymi nogami Uniwersalny
Wykrętak uniwersalny z dwoma ramionami
SCIAGACZ DWURAMIENNY -STAL WANAD-CH
Nr art. 0714522130
EAN 4024835926140
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Klasyczny ściągacz do bezpiecznego i szybkiego wymontowywania bieżni, kół zębatych, łożysk kulkowych itp.
- Belki poprzeczne i zaczepy kute matrycowo
- Trzpień cyjanowany gazowo
- Precyzyjnie frezowane zaczepy stóp gwarantują bezpieczną i płynną pracę
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 130 mm |
Głębokość mocowania (B) | 100 mm |
Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku (C) | 100-180 mm |
Długość wrzeciona | 140 mm |
Szerokość haka (D) | 22 mm |
Długość rogu haka (E) | 12 mm |
Grubość rogu haka (F) | 3 mm |
Maks. ciężar wydobycia (t max) | 3 t |
Liczba ramion | 2 szt |
Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |