Ścianki działowe do pojemnika do przechowywania
Ścianka działowa do pojemnika do przechowywania
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | ZW03 |
Szerokość | 115 mm |
Wysokość | 88 mm |
Głębokość | 2 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,010 kg |
Kolor | Przezroczysty |
Materiał | Tworzywo sztuczne |