Diamentowa ściernica garnkowa Turbo
Ściernica garnkowa diamentowa żółta, Turbo
TARCZA DIAM.ZEBRA SCIER.TUR.125X22.4
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Specjalnie przygotowana do precyzyjnej obróbki i do pracy na zmieniających się materiałach
Zamknięty segment
Bardzo czysta powierzchnia
Materiały dodatkowe(X)
Najczęstsze zastosowania
- Szlifowanie betonu, granitu, marmuru i lastryka
- Usuwanie graffiti, kleju do płytek i pozostałości kotew chemicznych
- Wygładzanie krawędzi i usuwanie nierówności
- Wyrównywanie podłóg betonowych
- Wykończenie elementów betonowych, betonowe schody
Nacisk styku
Podczas szlifowania w pozycji poziomej należy zwracać szczególną uwagę, aby wywierać nacisk samym ciężarem maszyny, bez dodatkowego nacisku przez użytkownika. Jest to konieczne do zapewnienia samoczynnego ostrzenia segmentów tarczy.
Prędkość obrotowa maszyny
Jeśli wystąpi wyczuwalny spadek prędkości obrotowej, docisk powinien zostać zredukowany, aby ściernica garnkowa mogła ostygnąć i powrócić do pracy z optymalną prędkością obrotową.
Średnica (Ø) | 125 mm |
Wysokość segmentu | 5 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 12200 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Materiały przeznaczone do obróbki | Beton |