Ścisk wąski
Narzędzie do ściskania wąskie
PRASA DO ZACISKÓW HAMULCÓW WĄSKA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Prasa do jednotłokowych ruchomych zacisków hamulcowych lub dwutłokowych zacisków stałych
- Zapobiega przechylaniu podczas cofania oraz uszkodzeniu mankietów lub tłoków
- Hartowane panele oraz śruby prowadzące zapewniają dużą stabilność oraz odporność na zużycie
- Wysoka precyzja zapewniająca łatwe użytkowanie oraz trwałość
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość | 125 mm |
Wysokość użytkowa | 75 mm |
Min./maks. szerokość mocowania | 13-70 mm |
Szerokość boku | 70 mm |
Konstrukcja | Wąskie |
Długość | 180 mm |