Tuleja mocująca
Tuleja mocująca stal ocynkowana
TULEJA-(A0K)-30-6X60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybki i łatwy montaż
- Hartowana stal sprężynowa
- Element jest utrzymywany przez kołnierz
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń
- Do montażu przelotowego
- Lepsze właściwości termiczne od kotew poliamidowych
Materiały dodatkowe(X)
- Do dwustopniowego mocowania w wykończeniu wewnętrznym
- Na zewnątrz pomieszczeń w przypadku dwustopniowego mocowania, który jest wymagane tylko przez krótki czas, np. w przypadku zabezpieczeń budynków
- Można stosować w betonie ≥ B25, cegle pełnej, cegle pełnej silikatowej i twardym kamieniu naturalnym
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość (l) | 60 mm |
Maks. wysokość mocowania (d a) (da) | 30 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 30 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Odstęp od krawędzi (a r) | 50 mm |
Odległość pomiędzy osiami (a) | 60 mm |
Minimalna grubość komponentu (d) | 60 mm |
Głębokość wierconego otworu (t) | 35 mm |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau) | 6,8 mm |
Średnica kotwy [mm] | 6 | 8 | ||
Dane techniczne | ||||
Zalecane obciążenie | Beton ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,3 | 0,75 |
Cegła pełna | 0,2 | 0,6 | ||
Cegła silikatowa pełna | 0,25 | 0,65 |
Wartości charakterystyczne | |||
Rozstaw osi | s ≥ [mm] | 240 | 240 |
Odległość od krawędzi | c ≥ [mm] | 80 | 80 |
Głębokość wierconego otworu | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 |
Głębokość osadzenia | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 |
Minimalna grubość komponentu | hmin ≥ [mm] | 60 | 80 |
Nominalna średnica wiertła∅ | d0 [mm] | 6 | 8 |
Otwór przelotowy w części mocującej | df [mm] | 6,8 | 8,8 |
Tuleja ∅ (nienaprężona) | [mm] | 6,8 | 8,8 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!