Sekator Z uchwytem 2C
Sekator z uchwytem 2C
NOŻYCE OGRODOWE-(UCHWYT 2K)-L200MM
Nr art. 071403 928
EAN 4046777124750
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Komfortowa praca
- Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy umożliwia komfortową i bezpieczną pracę
Wysokiej jakości wykonanie
- Optymalna wydajność cięcia dzięki precyzyjnie szlifowanemu, kutemu ze stali ostrzu wyprodukowanemu w Niemczech i zabezpieczonemu przed korozją hakowi
Długa żywotność
- Głęboki rowek na sok zapobiega przywieraniu ostrza, ponieważ sok roślinny lepiej spływa
- Smarowniczka z możliwością uzupełniania oleju gwarantuje stałą płynność pracy bez konieczności rozbierania nożyc
Elastyczna regulacja
- Dzięki blokadzie pośredniej kąt otwarcia sekatora można elastycznie dostosować do dłoni i ciętego materiału
- Zintegrowane wycięcie do cięcia drutu wiązałkowego pozwala na elastyczną pracę bez konieczności ciągłej zmiany narzędzi
Materiały dodatkowe(X)
Do cięcia pędów w sadownictwie, winnicach, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu
Długość | 200 mm |
Długość krawędzi tnącej | 84 mm |
Wydajność cięcia drewna | 20 mm |