Siatka ścierna Węglik krzemu

Siatka ścierna
PLOTNO SCIERNE KRAT.115X280 P120

Nr art. 0585600120
EAN 4011231490511
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do obróbki ręcznej i maszynowej
  • Agresywne ziarno ścierne

  • Bez zatykania dzięki dużym rowkom wiórowym
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wypełniacze na płytach gipsowych i pilśniowych (zalecane ziarno: P 80–P 180)

  • Szlifowanie kamienia, granitu, marmuru i betonu (zalecane ziarno: P 60–P 120)

  • Usuwanie starych powłok lakierniczych/farby (zalecane ziarno: P 60–P 120)

  • Szlifowanie drewna (zalecane ziarno: P 60–P 120)

  • Szlifowanie pośredniej warstwy farby (zalecane ziarno: P 60–P 120)

  • Wykańczanie podkładów i szpachlówek wypełniających (zalecane ziarno: P 120–P 180)

  • Usuwanie rdzy z metalu (zalecane ziarno: P 60–P 120)

Szerokość x długość

115 mm x 280 mm

System klejenia

Brak

Rozmiar ziarna

120