Siatka ścierna Węglik krzemu
Siatka ścierna
SIATKA ŚCIERNA 115X280 MM P80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Agresywne ziarno ścierne
- Bez zatykania dzięki dużym rowkom wiórowym
Materiały dodatkowe(X)
- Wypełniacze na płytach gipsowych i pilśniowych (zalecane ziarno: P 80–P 180)
- Szlifowanie kamienia, granitu, marmuru i betonu (zalecane ziarno: P 60–P 120)
- Usuwanie starych powłok lakierniczych/farby (zalecane ziarno: P 60–P 120)
- Szlifowanie drewna (zalecane ziarno: P 60–P 120)
- Szlifowanie pośredniej warstwy farby (zalecane ziarno: P 60–P 120)
- Wykańczanie podkładów i szpachlówek wypełniających (zalecane ziarno: P 120–P 180)
- Usuwanie rdzy z metalu (zalecane ziarno: P 60–P 120)
Szerokość x długość | 115 mm x 280 mm |
System klejenia | Brak |
Rozmiar ziarna | 80 |