Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S
Sicherheits-Elektro-Kabelaufroller EKA-S
KBLAUFROLL-EL-(EKA17-S)-3X1,5-17M-TYP/F
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicheres und komfortables Arbeiten
Das Kabel wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Kabels enorm, wird dieser versehentlich losgelassen.
Schutz vor Verschmutzungen
Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt das Kabel und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.
Thermoschutzschalter gegen Überlast
Der Überhitzungsschutz löst aus, wenn das Kabel nicht ausreichend abgerollt wird und durch hohen Stromdurchfluss Wärme entsteht.
Wand- und Deckenmontage möglich
Die Halterung gewährleistet eine sichere Befestigung an geraden Flächen.
Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm und Spritzwasser
Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser hat keine schädliche Wirkung.
Lieferumfang
- Montage-Halterung komplett
- Mit 1,25 m Anschlussleitung, ohne Stecke
- DEMKO-Stecker (nur Art. 07740176)
Nach einem Steckerwechsel kann die Schutzart IP44 nicht mehr gewährleistet werden.
Datenblätter(X)
Kabellänge (aufgerollt) | 17 m |
Kabellänge (extern) | 1,25 m |
Kabeltyp | H07RN-F |
Schutzart IP | IP 44 |
Nennspannung | 240 V/AC |
Leistung (Kabel aufgerollt) | 1600 W |
Leistung (Kabel abgerollt) | 2400 W |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 50 °C |
Länge x Breite x Höhe | 496 x 194 x 397 mm |
Steckdosentyp | 1 Schutzkontaktsteckdose 16A |