Sicherheitskupplung in Stahlausführung Serie 4000 mit Schlauchanschluss für PVC-Schläuche
Sicherheitskupplung Schlauchanschluss Serie 4000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-SIH-S4000-ID13MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.700 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.
Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang
- Einhändiges Entkuppeln durch Zurückziehen der Verschlusshülse
- Die Kupplung entlüftet automatisch und die Hülse springt wieder in den Ausgangszustand zurück
Armaturen entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 10,4 mm
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
Datenblätter(X)
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 13 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 18 mm |
Länge (L) | 83,3 mm |
Außendurchmesser (D) | 33 mm |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Durchflussleistung | 3700 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 80 °C |