Silikon acetatowy, do zastosowań w przemyśle spożywczym
Octan klasy spożywczej
SILIKON ACETATOWY FOOD GRADE BEZB. 310 M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Potwierdzone parametry produktu
- Spełnia wymagania norm NSF/ANSI Standard 61
- Badanie żywności za pomocą czujników
Testowany przez Stegmann Laboratory
- Może być stosowany przy obróbce i przetwarzaniu żywności
Testowany przez ISEGA — niemiecką organizację zajmującą się badaniami i certyfikacją produktów, m.in. w zakresu
mikrobiologii, ochrony środowiska i ekologii.
- Do budowy akwarium
- Można stosować w miejscach kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia
Test KTW (kontakt wody pitnej z materiałami niemetalowymi) przeprowadzony przez Ruhr District Institute of Hygiene w Gelsenkirchen (Niemcy)
- W sektorze wody pitnej
Arkusz informacyjny DVGW Worksheet W 270 – Instytut Higieny regionu Ruhry, Gelsenkirchen
- Odporność na mikroorganizmy
- W pomieszczeniach czystych
Szeroki zakres przyczepności
- Przyczepność do wielu podłoży występujących w sektorze przetwórstwa spożywczego
- Przyczepność również do kamienia sztucznego
Wysoki poziom bezpieczeństwa
10 lat gwarancji* na odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, starzenie się oraz na trwałość koloru
Wysoka odporność na chemikalia
Dobre właściwości wygładzania
Materiał budowlany klasy B2 zgodnie z DIN 4102
Z powodu dużej ilości systemów malowania należy przeprowadzić własne testy w celu ustalenia zgodności z farbą. Ryzyko zżółknięcia na skutek kontaktu z białymi farbami na bazie żywicy alkidowej. Nie nadaje się do metali nieżelaznych i do metali niezabezpieczonych przed korozją. Silikon acetatowy do przemysłu spożywczego, nie nadaje się do klejenia i wypełniania zagłębień.
Silikon ma tendencję do odbarwiania się w ciemnych miejscach bez ekspozycji na promieniowanie UV.
Z powodu różnych definicji koloru zalecamy korzystanie z tabeli kolorów, nr art. 5995000406, w celu zapewnienia precyzyjnego dopasowania kolorów.
*Gwarancja 10-letnia ma wyłącznie zastosowanie do cech produktu związanych z odpornością na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV i starzenie oraz trwałością koloru. Funkcjonalność nie jest gwarantowana, ponieważ jest ona zależna od prawidłowego zastosowania.
**Z powodu występowania wielu typów stali nierdzewnej zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Do uszczelniania złączy, które wchodzą w kontakt z wodą pitną lub żywnością, np. w kuchniach komercyjnych, sklepach mięsnych, browarach, na ladach sprzedażnych i w chłodniach
- Bez podkładu: Emalie, kafelki, szkło, anodowane aluminium, stal nierdzewna i sztuczny kamień
- Z preparatem gruntującym: Aluminium** (niepowlekane, malowane proszkowo), chrom, twarde PCW, drewno (niepowlekane, malowane i politurowane)
Nadaje się do produkcji akwariów
Prawidłowe wymiarowanie (dotyczące łączenia klejonego lub złącza elastycznego) zależy od zastosowanego typu szkła. Podczas wykonywania elastycznego złącza szerokość złącza powinna wynosić co najmniej 5 mm. Trwałość złącza można zapewnić wyłącznie poprzez staranne oczyszczenie szkła. Do akwariów o maksymalnej pojemności 1350 l.
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w dokumencie Ogólne wskazówki dotyczące stosowania szczeliw i w arkuszu informacyjnym Zgodność materiałów budowlanych ze szczeliwami Würth.
Pojemnik | Wkład |
Zawartość | 310 ml |
Baza chemiczna | Silikony z systemem sieciowania na bazie kwasu (systemy octanowe) |
Kolor | Przezroczysty |
Dopuszczalne odkształcenie | 25 % |
Twardość Shore'a typu A | 14+4 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 180 °C |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 3 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min. czas tworzenia naskórka | 12 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks szybkość pełnego utwardzania/warunki | 2-3 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 500 % |
Właściwości grzybobójcze | Nie |
Klasa materiału budowlanego | B2 |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B2 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Gęstość/warunki | 1,04 g/cm³ / 20°C |
Gęstość | 1,04 g/cm³ |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!