Siłownik hydrauliczny z tłokiem drążonym, aluminium 7 el.
Aluminiowy siłownik hydrauliczny
ALUMINIOWY SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 17 TON
Nr art. 1952004130
EAN 4056807273556
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Może być stosowany jako siłownik napinający lub ciśnieniowy (w konstrukcji dociskowej).
- Uniwersalne zastosowanie, np. w połączeniu z łożyskami kół lub narzędziami / narzędziami do piasty do cichych zmian łożysk i tulei itp.
Zakres dostawy:
- 1 x siłownik z tłokiem drążonym, 12 ton.
- 5 x wkładka gwintowana do montażu wrzeciona M10, 12, 14, 16, 18
- 1 x wkręcany klucz szczypcowy do wkładek gwintowanych
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy (10) | 3/8 cala x 18 mm |
Ciśnienie robocze (20) | 700 bar |
Długość skoku | 70 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2830,000 g |
Średnica | 90 mm |
Wysokość | 122 mm |
Maks. obciążenie ciężarem (100) | 17 t |