Składane zabezpieczenie
Folia ochronna z taśmą klejącą, składana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Folia HDPE z przyklejanymi krawędziami
- Produkt złożony fabrycznie
- Z drobnymi wytłoczeniami
- Jest elektrostatyczna
Dobre przywieranie farby
Wytłoczenia zapobiegają skapywaniu.
Dodatkowe mocowanie nie jest wymagane
Folia przywiera do powierzchni dzięki swojej elektrostatyczności.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do zabezpieczania podczas prac wewnątrz budynku.
Rozwinąć, przymocować taśmę, uciąć, rozłożyć folię
Konstrukcja | Z taśmą klejącą z krepy płaskiej |
Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej | Papier impregnowany |
Materiał podkładowy folii | Polietylen |
Baza kleju | Guma |
Kolor | Przezroczysty (materiał foliowy) |
Szerokość (po otwarciu) | 55 cm |
Szerokość (po złożeniu) | 10 cm |
Długość rolki | 33 m |
Grubość taśmy klejącej | 0,14 mm |
Grubość folii | 0,01 mm |
Siła przyczepności na stali (na jednostkę długości) | 2.2 N/cm |
Wydłużenie przy zerwaniu | 9 % |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Temperatura stosowania maks. | 40 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 40 °C |
Min. odporność temperaturowa | 0 °C |
Odporność na wilgoć | Tak |
Maks. odporność temperaturowa | 50 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Okres użytkowania maks. | 2 d |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | 20°C i wilgotność powietrza 50% |