Składane zabezpieczenie HDPE UV

Skł. folia maskująca UV z paskiem samoprzylepnym

Nr art. 0992406140

EAN 4024835253352

Ceny dostępne po zalogowaniu
Składane zabezpieczenie HDPE UV

Nr art. 0992406140

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 30 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Naładowana statycznie, wstępnie złożona folia maskująca z taśmą ochronną z włókna z powłoką PE odporną na działanie promieni UV do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Odporność na promieniowanie UV


Można ją usunąć bez pozostawienia śladów w okresie do trzech tygodni



Folia HDPE z przyklejanymi krawędziami


  • Wstępnie złożona

  • Lekko wytłoczona

  • Przechowuje ładunek elektryczności statycznej


Wysoka przyczepność do lakieru


Dzięki wytłoczonej folii farba nie spływa.



Nie jest wymagany dodatkowy element mocujący


Folia przylega do powierzchni dzięki ładunkowi elektrostatycznemu.



Klejenie jest również możliwe na lekko zabrudzonych lub lekko fakturowanych powierzchniach

Uwaga
  • Krawędź klejąca nie nadaje się do stosowania na szkle powlekanym (np. szkło barwione / szkło samoprzyciemniające).

  • Na powierzchniach z tworzyw sztucznych z plastyfikatorami, lakierami azotanowymi i metalami szlachetnymi mogą pozostawać resztki folii. W takich przypadkach zalecane jest próbne nanoszenie trwające 48 godzin. Nie nadaje się do powierzchni porowatych lub chłonnych, jak np. porowaty kamień naturalny, marmur, granit, beton i drewno (nielakierowane). Na tych powierzchniach mogą wystąpić odbarwienia.
Obszar zastosowania
Instrukcja

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy brać odpowiedzialności za wyniki użycia w konkretnych zastosowaniach. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Oszczędzający czas i kompaktowy system 2 w 1 może służyć do tymczasowej ochrony wielu powierzchni podczas prac malarskich i tynkowania.

Instrukcja

Podłoże musi być suche i oczyszczone ze smaru i kurzu.


Rozwinąć, przymocować taśmę klejącą, uciąć, rozłożyć folię

Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej

Tkanina powlekana PE

Materiał podkładowy folii

Polietylen

Baza kleju

Guma

Kolor

Niebieski (materiał podłoża), Przezroczysty (materiał foliowy)

Długość rolki

20 m

Szerokość (po otwarciu)

140 cm

Grubość folii

10 µm

Grubość taśmy klejącej

300 µm

Siła przyczepności na stali (na jednostkę długości)

3,5 N/cm

Wydłużenie przy zerwaniu

12 %

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Maks. odporność temperaturowa

50 °C

Odporność na wilgoć

Tak

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Odporność na

Warunki pogodowe

Okres użytkowania maks.

3 Tygodnie

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50%