Skrobaczka do lodu z uchwytem Hobby
Skrobaczka do lodu Hobby z uchwytem, bez nadruku
SKROBACZKA DO SZYB W KSZTAŁCIE TRAPEZU
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Neutralna; bez nadruku
- Uchwyt wykonany z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Dostępna w różnych kolorach: czerwona, żółta i niebieska
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony, Niebieski, Żółty |
Kolor uchwytu | Szare |
Długość | 184 mm |
Szerokość min./maks. | 27-75 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Długość krawędzi zgarniającej | 7,7 cm |