Skrobaczka do lodu ze szczotką

Skrob do lodu ze szczotką do śniegu
SKROBACZKA DO SZYB ZE ZMIOTKĄ

Nr art. 082410512

EAN 4052703996858

Ceny dostępne po zalogowaniu
Skrobaczka do lodu ze szczotką

Nr art. 082410512
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
Szeroki zakres zastosowań
  • Miotełka do śniegu jest wyposażona w skrobaczkę o ostrzu szerokim na 75 mm i w ściągaczkę do wody

  • Dostępna w czterech różnych kolorach
Uwaga

Brak miejsca na reklamy

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony

Długość

38 cm

Szerokość min./maks.

29-130 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Długość występu gumowego

9,5 cm

Długość krawędzi zgarniającej

9,3 cm

Długość włosia

3,6 cm

Materiał uchwytu długiego

Tworzywo sztuczne

Materiał włosia

PET

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Niezadrukowana skrobaczka do lodu z gumową krawędzią

SKROBACZKA DO SZYB Z GUMOWĄ KRAWĘDZIĄ

Skrobaczka do lodu w kształcie trapezu z długą gumową krawędzią do ściągania wody
x 10 szt.
Skrobaczka do lodu z uchwytem Hobby

SKROBACZKA DO SZYB W KSZTAŁCIE TRAPEZU

Ze stabilną krawędzią do łatwego usuwania lodu