Skrzynia narzędziowa Polipropylen, premium
Skrzynka narzędziowa z polipropylenu, premium
SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 580X265X250MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: polipropylen odporny na uderzenia, trwały i wytrzymały
- Bardzo wygodne przenoszenie dzięki dużemu uchwytowi
- Mała masa własna
- Metalowe mocowanie
- Możliwość zamknięcia kłódką
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość (C) | 250 mm |
Szerokość (A) | 580 mm |
Głębokość (B) | 265 mm |
Kolor | Czerwony |
Materiał | Polipropylen - PP |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2968,500 g |
Obciążalność | 25 kg |