Skrzynka ORSY® BULL do systemowej walizki narzędziowej z pokrywą
ORSY BULL — sk. do kasety 8.4.2 z pokrywą.
KUFER ORSYBULL 5 DO SYSCO 8.4.2
SYSTEMKOFFER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Inteligentne rozwiązanie
Wystarczy ułożyć kasety na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń.
Trwałość
Niezwykła stabilność dzięki bokom odpornym na uderzenia, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia i korozję. Maks. nośność do 100 kg.
Praktyczne rozwiązanie
Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — brak odcisków na dłoniach.
Dopracowana poręczna konstrukcja
Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.
Bezpieczeństwo
Każdą z kaset można zamknąć na kłódkę, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 592 x 390 x 400 mm |
Materiał | Aluminium |
Zawartość | 67 l |
Wymiary systemu | 8.4.2 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 8700 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!