Skrzynka ładowana od góry ORSY®BULL Seria 5

Skrzynka ładowana od góry, ORSY BULL seria 5
ORSY BULL TOPLOADER 592X390X400

Nr art. 0962330002

EAN 4038898560777

Ceny dostępne po zalogowaniu
Skrzynka ładowana od góry ORSY®BULL Seria 5

Nr art. 0962330002
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
Solidne, elastyczne, bardzo mobilne i wszechstronne rozwiązanie, doskonałe do materiałów o dużych gabarytach

Inteligentne rozwiązanie


Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń.



Trwałość


Niezwykła wytrzymałość dzięki bokom odpornym na uderzenia, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia i korozję. Nośność skrzynek do 100 kg



Praktyczne rozwiązanie


Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — brak bolesnych odcisków na dłoniach.



Dopracowana poręczna konstrukcja


Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.



Bezpieczeństwo


Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

592 x 390 x 400 mm

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny)

495 x 334 x 343 mm

Zawartość

67 l

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zamek do skrzynek ładowanych od góry i od przodu ORSY®BULL

ZAMEK DO KONTENERÓW ORSY BULL 5/7

Zawiera dwa klucze
x 1 szt.
Podstawowy zestaw przekładek ORSY®BULL

PRTIONELMNT-SET-5-62MM

Do dzielenia skrzynek z szufladami ORSY®BULL
x 1 szt.
Szyna działowa szuflady ORSY®BULL Seria 5/7

ZEST. SEPARATORÓW 5/7-4PCS-62MM

Dodatkowy podział skrzynki z szufladami przy użyciu zestawu podstawowego
x 1 szt.
Blat roboczy ORSY®BULL Seria 5

BLAT DO SKRZYNKI

Panel multipleks, buk naturalny
x 1 szt.
Blat roboczy ORSY®BULL Seria 5

BLAT ROBOCZY-5-1500X700X25MM

Panel multipleks, buk naturalny
x 1 szt.
Wózek ORSY®BULL

KOLKA DO WOZKA

Wytrzymały wózek do skrzynek ORSY®BULL serii 5
x 1 szt.
Listwa blokująca ORSY®BULL

LOKBAR-COUPLING-5/7-2PCS

Do blokowania łącznika
x 1 szt.
Szyna montażowa ORSY®BULL

SZYNY MONTAŻOWE ORSY BULL -5/7

Do bezpiecznego mocowania skrzynek ORSY®BULL seria 5/7 do podłoża
x 1 szt.
Łącznik adaptera Do blatów roboczych ORSY® BULL

SP-ADAPTER-PŁYTA-PARA-BLAT ROB.-ORSYBULL

Płyta adaptera do montażu blatu roboczego na skrzyniach systemowych ORSY® BULL
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
Części zamienne do tego produktu:
Element łączący Do ORSY® BULL

ELEMENT ŁACZACY DO ORSYBULL

x 1 szt.
Blokada szuflady

ZAMEK SZUFLAD SP

x 1 szt.
Element blokujący (zestaw) Do ORSY® BULL

ZESTAW ELEMENTOW BLOKUJACYCH