Skrzynka ładowana od przodu ORSY®BULL Seria 5
Skrzynka ładowana od przodu, ORSY BULL seria 5
Nr art. 0962330022
EAN 4038898560661
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Inteligentne rozwiązanie
Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń.
Trwałość
Niezwykła wytrzymałość dzięki bokom odpornym na uderzenia, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia i korozję. Nośność skrzynek do 100 kg
Praktyczne rozwiązanie
Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — brak bolesnych odcisków na dłoniach.
Dopracowana poręczna konstrukcja
Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.
Bezpieczeństwo
Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 592 x 390 x 400 mm |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 495 x 334 x 343 mm |
Zawartość | 67 l |
Waga | 7 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!