Skrzynka ładowana od przodu ORSY®BULL Seria 7

Skrzynka ładowana od przodu, ORSY BULL seria 7

Nr art. 0962330024

EAN 4038898560678

Ceny dostępne po zalogowaniu
Skrzynka ładowana od przodu ORSY®BULL Seria 7

Nr art. 0962330024
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
Wytrzymałe i wszechstronne rozwiązanie, idealne do przechowywania w domu, w warsztacie lub w biurze

Inteligentne rozwiązanie


Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń.



Trwałość


Niezwykła wytrzymałość dzięki bokom odpornym na uderzenia, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia i korozję. Nośność skrzynek do 100 kg



Praktyczne rozwiązanie


Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — brak bolesnych odcisków na dłoniach.



Dopracowana poręczna konstrukcja


Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.



Bezpieczeństwo


Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

792 x 390 x 400 mm

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny)

695 x 334 x 343 mm

Zawartość

93 l

Waga

9 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łącznik adaptera Do blatów roboczych ORSY® BULL

SP-ADAPTER-PŁYTA-PARA-BLAT ROB.-ORSYBULL

Płyta adaptera do montażu blatu roboczego na skrzyniach systemowych ORSY® BULL
x 1 szt.
Zamek do skrzynek ładowanych od góry i od przodu ORSY®BULL

ZAMEK DO KONTENERÓW ORSY BULL 5/7

Zawiera dwa klucze
x 1 szt.
Szyna działowa szuflady ORSY®BULL Seria 5/7

ZEST. SEPARATORÓW 5/7-4PCS-62MM

Dodatkowy podział skrzynki z szufladami przy użyciu zestawu podstawowego
x 1 szt.
Podstawowy zestaw przekładek ORSY®BULL

WKŁADKA DO SZUFLA SET-(7-62MM)

Do dzielenia skrzynek z szufladami ORSY®BULL
x 1 szt.
Podstawowy zestaw przekładek ORSY®BULL

ZESTAW SEPARATORÓW MOD7-125MM

Do dzielenia skrzynek z szufladami ORSY®BULL
x 1 szt.
Blat roboczy ORSY®BULL Seria 7

BLAT ROBOCZY ORSY BULL 7-820X430X25MM

Panel multipleks, buk naturalny
x 1 szt.
Wózek ORSY®BULL

PODWOZIE DO ORSY BULL 7 - NOŚNOŚĆ 225KG

Wytrzymały wózek do skrzynek ORSY®BULL serii 7
x 1 szt.
Listwa blokująca ORSY®BULL

LOKBAR-COUPLING-5/7-2PCS

Do blokowania łącznika
x 1 szt.
Szyna montażowa ORSY®BULL

SZYNY MONTAŻOWE ORSY BULL -5/7

Do bezpiecznego mocowania skrzynek ORSY®BULL seria 5/7 do podłoża
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
Części zamienne do tego produktu:
Element łączący Do ORSY® BULL

ELEMENT ŁACZACY DO ORSYBULL

x 1 szt.
Blokada szuflady

ZAMEK SZUFLAD SP

x 1 szt.
Element blokujący (zestaw) Do ORSY® BULL

ZESTAW ELEMENTOW BLOKUJACYCH