Skrzynka ciesielska

Skrzynka ciesielska, pusta

Nr art. 071593902

EAN 4038898447412

Ceny dostępne po zalogowaniu
Skrzynka ciesielska

Nr art. 071593902
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
Na kółkach, pusta

Wysokiej jakości drewniana skrzynka do użytku na budowach i w warsztatach



Przejrzyste przechowywanie narzędzi


Przemyślane detale wnętrza ułatwiające przechowywanie narzędzi.



Skrzynkę można zawiesić na stole warsztatowym


W zestawie drążek do zawieszania



Skrzynkę można przenosić także po otwarciu


Specjalne złącze obrotowe i uchwyt do przenoszenia.



Odporność na przenikanie pyłu, możliwość zamknięcia


Łatwa do złożenia sekcja górna, nawet po zawieszeniu

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość (C)

350 mm

Szerokość (A)

630 mm

Głębokość (B)

270 mm

Materiał

Drewno

Masa produktu (jednej sztuki)

12870,000 g