Skrzynka do składowania W-KLT 2.0
Skrzynka do składowania W-KLT 2.0
W-KLT2.0-4115-NIEB(RAL5022)400X150X150MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 4115 |
Kolor | Niebieski mglisty RAL 5022 |
Długość (L1) | 396 mm |
Szerokość (B2) | 148 mm |
Wysokość (H2) | 147 mm |
Szerokość wewnętrzna (B1) | 148 mm |
Długość wewnętrzna (L3) | 371 mm |
Wysokość wewnętrzna (H1) | 115 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |