Skrzynka magazynowa

Skrzynka magazynowa
POJEMNIK WARTSZ.WIELK.3-CZERWONY

Nr art. 0962211031
EAN 4047376184367

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przechowywanie małych części, materiałów eksploatacyjnych i materiałów luźnych w sposób, który sprawia, że łatwo je odnaleźć. Doskonałe rozwiązanie dla warsztatów, firm handlowych i przemysłu
  • Odporność na typowe smary i oleje

  • Odporność na temperatury od -20°C do +90°C

  • Odporność na uderzenia i pęknięcia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar

3

Kolor

Czerwony

Długość (L1)

230 mm

Szerokość (B2)

150 mm

Wysokość (H2)

130 mm

Szerokość wewnętrzna (B1)

130 mm

Wysokość (od podłoża do krawędzi stosu)

118 mm

Długość (baza wewnętrzna) (L3)

192 mm

Materiał

Polipropylen - PP

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przekładka

PRZEGRODA KROTKA DO PODELKA ROZ.3

Zasobniki mogą być dzielone podłużnie lub poprzecznie
Przednia klapka

LID-STRGBOX-SZ3-FRONT

Składana pokrywa etykiety do zasobników w rozmiarach 1/2/3, chroniąca przed kurzem i pyłem.
x 10 szt.
Pokrywa

POKRYWA DO PUDEŁKA MAGAZYNOWEGO - ROZ. 3

Do zasobników w rozmiarach 2/3/4, w celu ochrony szczególnie delikatnych małych części przed kurzem i pyłem
x 10 szt.
Etykieta identyfikacyjna

ETYKIETY-DO-OPISANIA-80X40-LOGO

Umożliwia lepszą identyfikację zawartości zasobnika
x 280 szt.