Skrzynka magazynowa W-KLT
Zasobnik W-KLT
WKLT1.0-3215-300X200X150-CZARNA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Umożliwia dostęp do zawartości podczas składowania zasobników na sobie i pozwala na oszczędzanie miejsca podczas przechowywania pojemników
- Odporność na uderzenia i pęknięcia
- Materiał zsypu: ABS
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar | 3215 |
Kolor | Czarny |
Długość (L1) | 299 mm |
Maks. długość (L2) | 385 mm |
Szerokość (B2) | 198 mm |
Wysokość (H2) | 147 mm |
Szerokość wewnętrzna (B1) | 166 mm |
Długość wewnętrzna (L3) | 247 mm |
Wysokość wewnętrzna (H1) | 115 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!