Skrzynka narzędziowa z PP
Skrzynka narzędziowa z PP z wyjmowanymi przegrod.
SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 660X260X248 MM
Nr art. 0962219004
EAN 4050382226822
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Produkt wykonany z polipropylenu, dzięki czemu jest trwały i odporny na uderzenia
- Wygodne noszenie dzięki dużemu uchwytowi z aluminium
- Mała masa własna
- Metalowe mocowanie
- Możliwość zabezpieczenia kłódką
- Dwie wyjmowane przegródki na małe części w pokrywie
- Interaktywne zamknięcie aluminiowe
- Narożniki przeciwwstrząsowe z tworzywa termoplastycznego
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość (C) | 268 mm |
Szerokość (A) | 663 mm |
Głębokość (B) | 270 mm |
Kolor | Czerwony, Czarny |
Materiał | Polipropylen - PP |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3900,000 g |
Obciążalność | 25 kg |