Skrzynka systemowa do składowania W-SLB
Skrzynka systemowa do składowania W-SLB
POJEMNK MAGAZYNOWY-SZ2-UNMNTD
Nr art. 5581211000
EAN 4061975285072
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Skrzynki można układać jedna na drugiej bez ryzyka ześlizgnięcia się
- Możliwość układania jedna na drugiej skrzynek o różnych rozmiarach
- Wzmocniona konstrukcja zapewnia dużą nośność
- Wpuszczane uchwyty ułatwiają przenoszenie
- Gładkie ścianki wewnętrzne ułatwiają wyjmowanie narzędzi
- Wgłębienie na taśmę i plombę zabezpieczającą
- Szeroka gama akcesoriów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość x szerokość x wysokość | 316 x 234 x 141 mm |
Kolor | Szary drogowy B RAL 7043 |
Materiał | Polipropylen - PP |
Długość wewnętrzna (L1) | 272 mm |
Długość (L2) | 316 mm |
Szerokość wewnętrzna (B1) | 200 mm |
Szerokość (B2) | 234 mm |
Wysokość wewnętrzna (H1) | 114 mm |
Wysokość (H2) | 141 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!