Skrzynka z narzędziami elektryka Junior II
Skrzynka z narzędziami elektryka Junior II
WALIZKA NARZĘDZIOWA WYPOSAŻONA KPL.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wiele narzędzi dla techników stażystów
Zawartość: 17 el.
- 1 walizka narzędziowa
- 1 szczypce do zdejmowania izolacji ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce do cięcia boczne ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 szczypce płaskie uniwersalne ZEBRA VDE 180 mm, EN 6090/IEC 900
- po 1 wkrętaku ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 0,4 x 2,5 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; PH1 x 80; PH2 x 100
- po 1 szt.: jednobiegunowy tester do badania fazy, poziomica 40 cm, młotek 1000 g, młotek 300 g, dłuto z osłoną ręki, przymiar składany 2 m, nóż do ściągania izolacji, pojemnik do gipsu, szpachla
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 430 x 300 x 300 mm |
Ilość elementów w zestawie | 17 szt |
SZCZYPCE ZEBRA VDE DO IZOLACJI 160MM
ZEBRASZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 160MM
ZEBRASZCZYPCE VDE UNIWERSALNE 180MM
ZEBRA![Jednobiegunowy przyrząd do badania napięcia Jednobiegunowy przyrząd do badania napięcia](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132797.jpg)
PROBNIK NAPIECIA 1149 NS-N3
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk