Skrzynka z szufladami ORSY®BULL Seria 5
KONTENER ORSY BULL 2DRWR-5-H203
Nr art. 0962330041
EAN 4038898560685
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Inteligentne rozwiązanie
Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń.
Trwałość
Niezwykła wytrzymałość dzięki bokom odpornym na uderzenia, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia i korozję. Nośność skrzynek do 100 kg
Praktyczne rozwiązanie
Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — brak bolesnych odcisków na dłoniach.
Dopracowana poręczna konstrukcja
Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.
Bezpieczeństwo
Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 592 x 390 x 203 mm |
Ilość szuflad | 2 szt |
Konstrukcja szuflady | 2 szuflady, szer. 480 x gł. 335 x wys. 62 mm |
Obciążalność szuflady | 25 kg |
Zawartość | 20 l |
Ilość kluczy | 2 szt |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!