Smarownice tłokowe, obsługa jedną ręką

Smarownica tłokowa, jednoręczna
SMAROWNICA TŁOK-JEDNORĘCZNA-WKŁAD 400G

Nr art. 0986000010

EAN 4062856133260

Ceny dostępne po zalogowaniu
Smarownice tłokowe, obsługa jedną ręką

Nr art. 0986000010
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
Regulacja ciśnienia bezpośrednio na uchwycie
  • Umożliwia smarowanie jedną ręką, co ułatwia pracę z trudno dostępnymi punktami smarowania

  • Ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowy, bardzo dobre przekazywanie i kontrola mocy

  • Głowica smarownicy tłokowej z odlewu cynkowego

  • Czysta i szybka wymiana wkładu

  • Możliwość przełączenia funkcji podawania dużej ilości smaru na wysokie ciśnienie podawania za pomocą uchwytu

  • Łatwy demontaż umożliwia bezproblemowe czyszczenie

  • Szybka wentylacja przez obrócenie o pół obrotu rury smarownicy
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Metal

Maks. ciśnienie robocze

300 bar

Gwint przyłączeniowy

M10 x 1

Przeznaczone do

400 g – wkład wyciągany

Długość

400 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

1400,000 g

Długość węża

300 mm

Objętość surowca na skok

1,1 cm³

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Metalowa część podająca

PRZEDLUZKA DO 986 00 -SMAROWNICA

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Wzmocniony wąż gumowy

WAZ GUMOWY

Do smarownicy jednoręcznej, dwuręcznej i tłokowej
x 1 szt.
Zacisk

KONCOWKA DO 0986 00

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Złączka smarująca Easylock

PROSTE PRZYŁACZE DO SMAROWNICY

Bezpieczna końcówka uchwytu hydraulicznego jest przeznaczona do wykonywania wszelkich prac smarowniczych i konserwacyjnych z obszaru motoryzacji, rolnictwa, budownictwa i przemysłu.