Smarowniczka stożkowa 90°
DIN 71412 stal ocynkowana 90 stopni
SMAROWNICZKA-DIN71412-H3-(A2K)-M6X1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | C, H3 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M6 x 1 |
Średnica znamionowa (d1) | 6 mm |
Długość (l1) | 18 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (lg) | 5,5 mm |
Rozmiar klucza (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |