Smarowniczka stożkowa, forma A
DIN 71412 stal ocynkowana, forma A
SMAROWNICZKA-DIN71412-H1-(A2K)-M8X1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | A, H1 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M8 x 1 |
Średnica znamionowa (d1) | 8 mm |
Długość (l1) | 15 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (lg) | 5,5 mm |
Rozmiar klucza (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |