Smarowniczki stożkowe wbijane forma A
DIN 71412 stal ocynkowana H, forma A
SMAROWNICZKA-(A2K)-6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 71412 |
Kształt | A, H1 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Średnica czopa (d1) | 6 mm |
Długość (l1) | 15 mm |
Długość czopa (l2) | 5,5 mm |
Wytyczne dla średnic otworów | 6 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |