Soczewki do okularów Andromeda zapewniających pełną widoczność

Socz. zapas. do okularów zap. pełną wid. Andromeda
SZYBA ZAMIENNA DO OKULARÓW 0899102110

Nr art. 0899102111

EAN 4045727363270

Ceny dostępne po zalogowaniu
Soczewki do okularów Andromeda zapewniających pełną widoczność

Nr art. 0899102111
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
Bardzo odporna na uderzenia soczewka z poliwęglanu

Ochrona przed UV 100% do 400 nm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor soczewek ochronnych

Przezroczysty

Materiał soczewek ochronnych

Poliwęglan

Ochrona przed promieniowaniem UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Wytrzymałość mechaniczna

B (120 m/s)

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary zapewniające pełną widoczność Andromeda®

GOGLE OCHRONNE ANDROMEDA

Dwuelementowa technologia zapewnia niezawodną ochronę i najwyższy poziom komfortu