Sonda kamery endoskopowej Dual

Sonda endoskopowa Dual
ENDOSK.-SONDA_PRO-DUALCAMERA-D4,9MM

Nr art. 071553 760

EAN 4061975498892

Ceny dostępne po zalogowaniu
Sonda kamery endoskopowej Dual

Nr art. 071553 760
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
Podwójna kamera 4,9 mm zapewniająca widok w przód i na bok 90°
  • Doskonała do kontroli i dokumentowania niedostępnych obszarów

  • Optymalna jakość obrazu dzięki dwóm jasnym miniaturowym diodom LED z możliwością ściemniania

  • Sonda z odpornym na zarysowania szkłem szafirowym chroniącym obiektyw kamery i zapewniającym wysoką jakość obrazu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaOdpowiednia do zastosowań w motoryzacji, hydraulice, budownictwie, przemyśle, lotnictwie oraz w policji i służbach celnych

Średnica

4,9 mm

Kąt

90 Stopnie

Długość kabla

100 cm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Masa produktu (jednej sztuki)

250,000 g