Sonda natryskowa do ochrony profili zamkniętych
SONDA-WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH SPRAY
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 63 cm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7,000 g |
Średnica (Ø) | 4,5 mm |
Długość węża | 600 mm |