Sonda z przewodu elastycznego
Sonda elastyczna do ręcznej strzykawki dozującej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nadaje się także do nośników o niskiej lepkości
- Do usuwania z trudno dostępnych miejsc
- Zawiera nakręcany adapter, M15 x 1,5
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Długość węża | 1000 mm |
Średnica | 8 mm |