Specjalny drut stalowy do cięcia
Specjalny drut stalowy do cięcia
4-KATNY DRUT DO WYCIN.SZYB-2600N/MM2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Na standardowej szpuli
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 0,6 mm |
Wysokość | 0,6 mm |
Kształt | Przekrój kwadratowy |
Długość | 50 m |
Materiał | Stal |
Promień krawędzi | 0,08 mm |