Specjalny drut stalowy do cięcia
Specjalny drut stalowy do cięcia – zasobnik
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
W poręcznym zasobniku z tworzywa sztucznego
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 0,6 mm |
Wysokość | 0,6 mm |
Kształt | Przekrój kwadratowy |
Długość | 50 m |
Materiał | Stal |
Promień krawędzi | 0,08 mm |