Spinka tapicerska
SPINKA TAPICER- KLAMRA MOCUJĄCA POLSTER
Nr art. 050050008
EAN 4011231424325
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wierconego otworu | 2 mm |
Długość | 20,2 mm |
Szerokość | 11,6 mm |
Wysokość | 3 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 100490 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | 6616858 |