Spinka uszczelniająca do drzwi z trzpieniem typu „choinka”

Fir tree door seal clip
DRSEALCLIP-HONDA-PLUG-PLA-OVAL-WHITE

Nr art. 0500785082

EAN 4047376892439

Ceny dostępne po zalogowaniu
Spinka uszczelniająca do drzwi z trzpieniem typu „choinka”

Nr art. 0500785082

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jako spinka mocująca do uszczelek drzwi i okien do otworów podłużnych
  • Kołnierz spinki mocowany wcześniej do uszczelki

  • Montaż spinki tapicerskiej polega na jej wciśnięciu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do uszczelek drzwiowych i okiennych.

Min./maks. średnica wierconego otworu

4,90-5,10 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,80-0,80 mm

Długość główki (A)

16,50 mm

Szerokość główki (B)

6,50 mm

Długość poniżej główki (C)

10,60 mm

Kolor

Bezbarwny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Honda

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

90664671003, 90655SB0004