Spirala, prosta, do nagrzewnicy indukcyjnej IEG-1000 Solid
Spirala, prosta, do nagrzewnicy indukc.
GRZAŁKA-SPIRALA-EL-30MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Spirala, prosta, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm, do nagrzewnicy indukcyjnej IEG-1000 Solid.
Uwaga: Spirala może być gorąca. Niebezpieczeństwo poparzenia.
Materiały dodatkowe(X)
Do podgrzewania indukcyjnego śrub i nakrętek.
Odkręcić śruby mocujące na górze urządzenia. Włożyć żądaną cewkę z przodu urządzenia, aż do końca zakresu ruchu. Dokręcić ręcznie śruby mocujące.
Średnica | 30 mm |
Długość | 270 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 90 g |