Spiralny trzpień mocujący, konstrukcja standardowa
ISO 8750 stal zwykła
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8750-5X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 5 mm |
Długość (l1) | 35 mm |
Długość skosu (a1) | 1,3 mm |
Normy | ISO 8750 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |