Spray aluminiowo-cynkowy
Aluminium/cynk w sprayu
SPRAY ALUMINIOWO-CYNKOWY - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Elementy z czystego cynku i aluminium
- 99% objętościowo: 71,8% cynk, 23% aluminium.
- Niezawodnie przylega do wszystkich metali
- Zapewnia dobrą ochronę katodową przed warunkami atmosferycznymi
- Dobra przewodność elektryczna, szczególnie odpowiednia do zgrzewania punktowego
- Wysoka odporność na słoną i słodką wodę
- Szybkoschnący, wodoodporny po wyschnięciu
- Odporny na wysokie temperatury do +240 stopni Celsjusza
Materiały dodatkowe(X)
Połączenie aluminium i cynku zapewnia trwałą ochronę wszystkich powierzchni metalowych.
Krótkie, pojedyncze natryśnięcia umożliwiają uzyskanie warstwy ochronnej.
Zawartość | 400 ml |
Baza chemiczna | Eter dimetylowy |
Kolor | Aluminium |
Min./maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 8-20 min |
Czas utwardzania | 12 h |
Gęstość | 1.2 g/cm³ |