Podkład adhezyjny Weld Thru o wysokiej zawartości cynku
Spray cynkowy podkładowy do karoserii
ANTYKOROZYJNY SPRAY CYNKOWY - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
98-99% zawartości czystego cynku
- Odporność na temperaturę do 490°C (914°F)
- Dobra przewodność elektryczna
- Specjalna żywica epoksydowa poprawiająca przyczepność do metalu
- Niezawodnie przylega do wszystkich metali
- Długookresowa ochrona katodowa wszystkich powierzchni metalowych
Nie nakładać szpachlówki wykańczającej po nałożeniu
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 400 ml |
Baza chemiczna | Żywica akrylowa |
Kolor | Szary |
Stopień połysku | Matowy |
Min. czas utwardzania | 20 min |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | 20°C |
Odporność podczas próby w mgle solnej | 500 min |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 10 min |
Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne) | 65 µm |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki | W temp. 20°C |
Zawartość cynku w suchej powłoce | 91,5 % |
Zawartość cynku w farbie | 65 % |
Zawartość cynku w pigmencie | 99,9 % |
Grubość powłoki | 24 µm |
Malowanie/Lakierowanie | Tak |
Siła zaciskania - warunki | Przy zalecanej grubości powłoki suchej |
Podłoża o dobrej przyczepności | Stal, Stal ocynkowana, Metal |
Nadają się do zgrzewania punktowego | Tak |
Test cięcia poprzecznego | GT 0-1 |
Min./maks. siła zaciskania | 10 min-20 min |
Test cięcia poprzecznego – warunki | Spełnia wymagania DIN 53151 |
Odporność podczas próby w mgle solnej – warunki | zgodnie z DIN EN ISO 9227 |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | w temp. od 10°C do 25°C i maks. względnej wilgotności 60%. Przechowywać z dala od światła, źródeł ciepła, rdzy, miedzi i innych mieszanin metali. |