Spray czyszczący Super Clean
Spray czyszczący Super Clean
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Silny połysk i trwałe zabezpieczenie
- Z efektem antystatycznym
- Chroni przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami
Nowy połysk dla tworzyw sztucznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Po krótkim czasie moczenia łatwo usuwa smołę, smary i rdzę powierzchniową
Usuwa hologramy z ciemnych farb
Zawiera silikon
Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Środek Super Clean czyści, konserwuje i zabezpiecza gładki i pomalowane powierzchnie samochodów, motocykli, karawanów, łódek, mebli, gładką skórę, buty itp. w jednym kroku.
Inne powierzchnie:
Nałożyć Super Clean suchą, miękką szmatką (szmatką z mikrofibry). Obrobić powierzchnię i wypolerować do wysokiego połysku.
Samochody:
Umyć i wysuszyć. Spryskać suche powierzchnie środkiem Super Clean i obrobić wilgotną wyciśniętą gąbką (w przypadku trudnych do usunięcia zanieczyszczeń pozostawić na chwilę, aby środek zaczął działać). Następnie wytrzeć i wypolerować.
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Przezroczysty |
Wartość pH | 7,8 |
Gęstość | 0,955 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!